Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pneumatikus vakszegecselő, PNG 122
Praktikus, kompakt, sűrített levegős popszegecselő készülék reteszelhető csúszókapcsolóval működtetett szegecs szár eltávolítóval
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szabadalmaztatott húzópofa rendszer
- Jelentősen meghosszabbítja a húzópofák élettartamát.
- Szegecsek biztonságos, csúszásmentes befogása.
Minimális sűrítettlevegő-fogyasztás
A sűrített levegő kettős felhasználása, amely során a szegecs behúzása és a tüske eltávolítása egy ütemben történik.
Túlterhelések elleni védelem
Túlterhelés ellen védő szelep
Könnyen használható
Alacsony vibráció és zajszint
Melegen tartja a kezet
Gumírozott markolat
Tiszta munkavégzés
Tüskegyűjtő kosár integrált biztonsági szerkezettel
Nincs kiáramló levegő a munkaterületen
Elforgatható légterelő
2,4–6,4 mm-es, bármilyen anyagból készült szegecsanyákhoz alkalmazható. Emellett alkalmazható 6,5 mm-es, bármilyen anyagból készült szegecs csavarokhoz is (csak a megfelelő befogópofával együtt).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!