Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pneumatikus szegecshúzó PNG 014
Nagy teljesítményű és tartós sűrített levegős szegecshúzók a páratlan teljesítményért vas- és nemvas fémekben.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Egyszerű szerkezet
Az egyszerű karbantartáshoz
A gyorskioldó légszelep lehetővé teszi a henger gyors visszatérését a nagy sebességű összeszerelési műveletek esetén
Megakadályozza a túlterhelést a hosszú élettartam érdekében.
A szegecsvégek gyors kioldása
Furatokkal ellátott átlátszó tartály
Hosszú élettartam
Tartós krómacél orr-rész és kioldó, erős alumínium öntvény alkatrészek
Orr-részekkel 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32" és 1/4" (2,4, 3,2, 4, 4,8, 5,6 és 6,4 mm) méretű szegecsekhez
- Az orr-rész cseréjekor cserélje ki a pofaházat, a szorítópofákat, a kilökőszerkezetet és a nyomórugót is.
- Rendszeres használata esetén minden nap enyhén olajozzuk be a gépet a sűrített levegő ellátáson keresztül. Ködolajozó használata ajánlott.
- A dugaszolható karmantyú nem képezi a szállítási terjedelem részét.
Kiválóan alkalmas pótkocsi panelekhez, rendszámtáblákhoz és paneleken végzett bármilyen típusú munkához
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!