Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Kettős elosztó
Kettős elosztó - 1
Kettős elosztó - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Kettős elosztó

Belső menet

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható
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
  • A csatlakoztatás csak néhány másodpercet vesz igénybe

  • Univerzális felhasználás

  • A kioldópersely zárt, ezért a belső részben nincs koszolódás

  • Edzett, kis karbantartást igénylő rögzítőcsapok

  • Acél csőcsonkokkal is használható

  • Nincs korrózió

  • A csatlakozók sárgarézből készültek

  • A rugók és zárógyűrűk anyaga rozsdamentes acél

  • Üzemi nyomás: 0–70 bar

  • Hőállóság: -20 °C és +100 °C között