Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sűrített levegős hordószivattyú
Pneumatikus működtetésű, kettős működésű szivattyú nem agresszív folyadékokhoz, olajokhoz, kis viszkozitású zsírokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Digitális mérőműszer LCD kijelzővel
- Min./max. teljesítmény: 1/25 liter percenként
- Teljes magasság/tömeg: 1230 mm, 8 kg
Ne lépje túl a max. 10 bar levegőnyomást. 10 °C alatti üzemi hőmérsékleten a szivattyú teljesítménye kisebb. A digitális mérőműszer nem kalibrálható.
A szivattyút kőolaj alapú olaj szivattyúzására tervezték. Nem szabad más célra használni, különösen benzin és más robbanásveszélyes folyadékok szivattyúzására.
Nem alkalmazható gázolajokhoz.
Minden szivattyúhoz mellékelnek egy 2 colos hordóadaptert szabványos hordókhoz vagy tartályokhoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!