Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Sűrített levegős excentercsiszoló, oszcilláló DTS 136C

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Sűrített levegős excentercsiszoló, oszcilláló DTS 136C

2,5 mm-es excentercsiszoló korong (érdesítéshez)
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
Robusztus és tartós


Nagy teljesítményű motor és támaszték, porvédővel



Minimális vibráció az optimális csiszolási eredményért és a fáradságmentes munkavégzésért


A hajtómű 3 kiegyensúlyozó excenter-súllyal rendelkezik



A csiszolópapír betét optimális beállítása és biztonságos csiszolópapír csere a sűrített levegő ellátás leválasztása nélkül


Fordulatszám-szabályozással



Külső porelszívás


Minimális por felhalmozódás a porszívókkal és helyhez kötött elszívó berendezésekkel megvalósított optimális elszívó funkciónak köszönhetően



Ergonomikus kialakítás és tökéletes markolat


Rendkívül kompakt kialakítású ház

Megjegyzés

A következők vonatkoznak rá: Egy rezgéskör = 2 tányér kilengés. A fogalmak használata nem mindig szabványosított. A pneumatikus csatlakozó nem képezi a szállítási terjedelem részét