Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sűrített levegős excentercsiszoló, oszcilláló DTS 136C
2,5 mm-es excentercsiszoló korong (érdesítéshez)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Robusztus és tartós
Nagy teljesítményű motor és támaszték, porvédővel
Minimális vibráció az optimális csiszolási eredményért és a fáradságmentes munkavégzésért
A hajtómű 3 kiegyensúlyozó excenter-súllyal rendelkezik
A csiszolópapír betét optimális beállítása és biztonságos csiszolópapír csere a sűrített levegő ellátás leválasztása nélkül
Fordulatszám-szabályozással
Külső porelszívás
Minimális por felhalmozódás a porszívókkal és helyhez kötött elszívó berendezésekkel megvalósított optimális elszívó funkciónak köszönhetően
Ergonomikus kialakítás és tökéletes markolat
Rendkívül kompakt kialakítású ház
A következők vonatkoznak rá: Egy rezgéskör = 2 tányér kilengés. A fogalmak használata nem mindig szabványosított. A pneumatikus csatlakozó nem képezi a szállítási terjedelem részét
Finomcsiszolási munkáktól a festéknyomok eltávolításáig csiszolás előtt. Főleg ácsok, ablak- és ajtógyártó szakemberek számára és bútorépítéshez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!