Gyorscsatlakozó Külső menet
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gyorscsatlakozó Külső menet
Névleges méret 7,2 = 40 mm²; visszacsapó szelepes
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
- Csatlakoztatás másodpercek alatt
- Univerzális használatra
- Zárt kioldóhüvely, így nincs szennyeződés a belsejében
- Edzett, ezáltal kopásálló biztosítócsapok
- Acél csőcsonkokkal együtt használható
- Nincs korrózió
- Sárgaréz csatlakozó alkatrészek, sima
- A rugók és a feszítőgyűrűk nemesacélból készültek
- Üzemi nyomás 0–35 bar
- Hőállóság: –20 °C és +100 °C között
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!