- A csatlakoztatás csak néhány másodpercet vesz igénybe
- Univerzális felhasználás
- A kioldópersely zárt, ezért a belső részben nincs koszolódás
- Edzett, kis karbantartást igénylő rögzítőcsapok
- Acél csőcsonkokkal is használható
- Nincs korrózió
- A csatlakozók sárgarézből készültek
- A rugók és zárógyűrűk anyaga rozsdamentes acél
- Üzemi nyomás: 0–70 bar
- Hőállóság: -20 °C és +100 °C között
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!