Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hordozható olajadagoló készlet
Pneumatikus szivattyú, olajadagoló készlettel és kocsival
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Pneumatikaolaj-szivattyú, M = 3:1.
- Nyomásszabályozóval és vízleválasztó berendezéssel felszerelve.
- Olajleeresztő tömlő, 1/2"-os, hossz 4 m.
- Áramlásmérő digitális kijelzővel.
- Viszonylagos teljesítmény: 18 l/perc.
- Alkalmazható folyadékviszkozitás: 8–5000 mPas.
- Üzemi nyomás – 5–8 bar.
- 180-220 kg-os hordókhoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!