Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
INVERTERES PLAZMAVÁGÓ POWERCUT 70S
A fejlett IGBT technológia megbízható, állandó és energiatakarékos munkavégzést biztosít Önnek. Pontos vágóélek minden vastagsághoz, akár 16 mm-ig
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hőszigetelés
„H” hőszigetelési osztály – az elektromos alkatrészek akár 180 °C hőmérsékletig működhetnek
IGBT technológia
Az IGBT technológia tökéletes hegesztést biztosít instabil feszültség alatt (generátorról végzett munka)
Vágási vastagság
Maximális vágási vastagság 22 mm – a salak feltapad a vágási élre. Az optimális vágási vastagság 16 mm – a salak nem tapad fel a vágási élre
Áramerősség-beállítás
Egyetlen gombbal és digitális kijelzővel történő egyszerű áramerősség-beállítás
Teljesítmény
Háromfázisú gép – csökkentett feszültségingadozási kockázattal
Kényelmes vágás
2/4 T ponthegesztés között átváltható
Figyelmeztető lámpa
Jelzi a gázadagolás állapotát
A készüléket hálózati csatlakozó nélkül szállítjuk, amit a készülékhez mellékelt leírás szerint kell felszerelni.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!