Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pisztolymarkolatú racsnis tárazott csavarhúzó bitek nélkül
Tárazott csavarhúzó 2K pisztolymarkolattal, LED-lámpával és racsnis funkcióval
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Egyénileg átalakítható
- A felhasználók igény szerint egyszerűen feltölthetik a tárat 1/4 colos normál bitekkel
- Az állítható markolat helyzete az optimális, ergonomikus munkavégzés érdekében a munkakörülményekhez igazítható
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően
- Optimális erőátvitel, akár normál csavarhúzóként, egyenes helyzetben, akár pisztoly formában, 60°-os pozícióban tartva
- Erőteljes, 3 helyzetben állítható racsnis funkció 45 foggal és 40 Nm maximális forgatónyomatékkal
- Jól megvilágított munkaterület a közvetlenül a csavarkötésre irányuló LED-lámpának köszönhetően
- A bitek gyorsan és könnyen cserélhetők az akár 6 bitnek is helyet biztosító tárnak köszönhetően
Ergonomikus Zebra minőség
- Robusztus, rövid, matt krómozott szár
- A mágneses bittartónak köszönhetően a bit biztonságosan rögzíthető
- A 6,3 mm-es hatszögprofilú bitbefogóval rendelkező csavarhúzókra vonatkozó DIN 3126-D 6,3 szabvány előírásainak megfelelően készült hegy
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!