Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Stretch X pilóta dzseki
Vízálló, elasztikus dzseki 100%-ban újra hasznosított Thermore® vattázva. Az E-care szövet 99%-os védelmet nyújt az elektromágneses sugárzással szemben.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Vízlepergető (5000 mm-es vízoszlop), légáteresztő
- 3 cipzárral zárható külső zseb, 2 tolltartó zseb, 3 belső zseb, ebből 2 zsebfedővel
- Fényvisszaverő betétek, gumírozott kézelők és szegély, rejtett cipzárral
- EN 343 Class 3/1, ragasztott varrások, vízzáró (a fehér színű kivételével)
- OEKO-TEX® 100 SZABVÁNY
A Thermore® az FISI FIBRE SINTETICHE S.p.A., IT bejegyzett védjegye
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!