Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
piasta® önfúró csavar, hatlapfejű A2 nemesacél fúróheggyel és edzett acélból készült formázott menettel
piasta<SUP>®</SUP> önfúró csavar, hatlapfejű A2 nemesacél fúróheggyel és edzett acélból készült formázott menettel - 1
piasta<SUP>®</SUP> önfúró csavar, hatlapfejű A2 nemesacél fúróheggyel és edzett acélból készült formázott menettel - 2
piasta<SUP>®</SUP> önfúró csavar, hatlapfejű A2 nemesacél fúróheggyel és edzett acélból készült formázott menettel - 3
piasta<SUP>®</SUP> önfúró csavar, hatlapfejű A2 nemesacél fúróheggyel és edzett acélból készült formázott menettel - 4
piasta<SUP>®</SUP> önfúró csavar, hatlapfejű A2 nemesacél fúróheggyel és edzett acélból készült formázott menettel - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

piasta® önfúró csavar, hatlapfejű A2 nemesacél fúróheggyel és edzett acélból készült formázott menettel

Fémprofilok acélból vagy alumíniumból készült fém alépítményekhez való rögzítéséhez

Olvassa el a cikk leírását

19 kiszerelésben kapható
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
A fúróhegy használatával az összeszerelési idő min. 50%-kal csökken:


  • Központozás nélküli fúrás

  • Menetformázás

  • Rögzítés

Mindez egy műveletben



Az ETA-10/0184 engedély alapján alkalmas tl/tII alkatrész-kombinációkhoz


  • Acél/acél - ∅ 4,2–6,3 mm-hez

  • Alumínium/acél - ∅ 4,8 mm-hez

  • Alumínium/alumínium - ∅ 4,8 mm-hez