Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Önfúró csavar, hatlapfejű, tömítőalátéttel, pias®
Önfúró csavar, hatlapfejű, tömítőalátéttel, pias<SUP>®</SUP> - 1
Önfúró csavar, hatlapfejű, tömítőalátéttel, pias<SUP>®</SUP> - 2
Önfúró csavar, hatlapfejű, tömítőalátéttel, pias<SUP>®</SUP> - 3
Önfúró csavar, hatlapfejű, tömítőalátéttel, pias<SUP>®</SUP> - 4
Önfúró csavar, hatlapfejű, tömítőalátéttel, pias<SUP>®</SUP> - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Önfúró csavar, hatlapfejű, tömítőalátéttel, pias®

Betétedzett, horganyzott, kékre passzivált acél és tömítőalátét. Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre

Olvassa el a cikk leírását

21 kiszerelésben kapható
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
A tömítőalátét egy horganyzott acélból készült fém hátlapból áll, kiváló minőségű EPDM-ből készült vulkanizált tömítéssel



A fúróhegy használatával az összeszerelési idő csökkenése min. 50%-kal:


  • Központozás nélküli fúrás

  • Menetformázás

  • Rögzítés

Mindez egy műveletben



Az ETA-10/0184 engedély alapján alkalmas tl/tII alkatrész-kombinációkhoz


  • Acél-acél - ∅ 4,2–∅6,3 mm-hez
Megjegyzés

A horganyzott önfúró csavarok olyan helyen használhatók, ahol nedvesség nem várható. Építési engedéllyel rendelkező kötőelemeknél az engedélyt, különösen a 2. részt (Különleges előírások), mindig be kell tartani.