Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Önfúró csavar, hatlapfejű, tömítőalátéttel, pias®
Betétedzett, horganyzott, kékre passzivált acél és tömítőalátét. Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A tömítőalátét egy horganyzott acélból készült fém hátlapból áll, kiváló minőségű EPDM-ből készült vulkanizált tömítéssel
A fúróhegy használatával az összeszerelési idő csökkenése min. 50%-kal:
- Központozás nélküli fúrás
- Menetformázás
- Rögzítés
Mindez egy műveletben
Az ETA-10/0184 engedély alapján alkalmas tl/tII alkatrész-kombinációkhoz
- Acél-acél - ∅ 4,2–∅6,3 mm-hez
A horganyzott önfúró csavarok olyan helyen használhatók, ahol nedvesség nem várható. Építési engedéllyel rendelkező kötőelemeknél az engedélyt, különösen a 2. részt (Különleges előírások), mindig be kell tartani.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!