Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Önfúró csavar, hatlapfejű, hosszú fúróheggyel és tömítőalátéttel, pias®
Önfúró csavar, hatlapfejű, hosszú fúróheggyel és tömítőalátéttel, pias<SUP>®</SUP> - 1
Önfúró csavar, hatlapfejű, hosszú fúróheggyel és tömítőalátéttel, pias<SUP>®</SUP> - 2
Önfúró csavar, hatlapfejű, hosszú fúróheggyel és tömítőalátéttel, pias<SUP>®</SUP> - 3
Önfúró csavar, hatlapfejű, hosszú fúróheggyel és tömítőalátéttel, pias<SUP>®</SUP> - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Önfúró csavar, hatlapfejű, hosszú fúróheggyel és tömítőalátéttel, pias®

Betétedzett, horganyzott, kékre passzivált acél hosszú fúróheggyel. Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 12 mm-es acél alépítményekre
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
A tömítőalátét egy horganyzott acélból készült fém hátlapból áll, kiváló minőségű EPDM-ből készült vulkanizált tömítéssel



A fúróhegy használatával az összeszerelési idő min. 50%-kal csökken:


  • Központozás nélküli fúrás

  • Menetformázás

  • Rögzítés

Mindez egy műveletben



Az ETA-10/0184 engedély alapján alkalmas tl/tII alkatrész-kombinációkhoz


  • Acél/acél
Megjegyzés

A horganyzott önfúró csavarok olyan helyen használhatók, ahol nedvesség nem várható. Építési engedéllyel rendelkező kötőelemeknél az engedélyt, különösen a 2. részt (Különleges előírások), mindig be kell tartani.