Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Performance softshell dzseki
Erős és sportos, háromrétegű softshell dzseki nagyon nagy légáteresztő képességgel és nagyfokú vízállósággal. Modern szabás, amely természetes módon biztosít jó mozgásszabadságot.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rendkívül jól szellőző softshell dzseki jó vízállósággal
- Háromrétegű szövet, jól szellőző (légáteresztőképesség 15000 g/m²/24 h), szélálló és vízlepergető (15000 mm-es vízoszlop), TeflonTM szennyeződést taszító anyaggal kezelve
- Két oldalzseb és mellzseb, ujjzseb személyiigazolvány-tartó zsebbel
- Loxy® fényvisszaverő betétek, teljesen leragasztott varrások
- Magas gallér bevarrt, állítható kapucnival, vízálló YKK cipzárak, tépőzárral állítható mandzsetták
- Névkártya tartó, szilikon szalagok és gumírozott húzózsinórok az alján, meghosszabbított hátrész.
- EN 343 Class 3.3.
100% nejlon – 190 g/m². Vízoszlop: 15000 mm. Légáteresztőképesség: 15000 g/24h.
Fehéríteni tilos
Szárítógépben szárítható
Alacsony hőfokon vasalható
Vegytisztítással nem tisztítható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!