Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Performance gyapjú dzseki
Sportos és puha dzseki kényelmes gyapjúszövetből. A 4 irányban rugalmas anyag jó mozgásszabadságot biztosít az egész munkanap folyamán.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Sportos és puha dzseki kényelmes gyapjúszövetből
- 4 irányban rugalmas gyapjúszövet bolyhos belső oldallal, repedésgátló szövetből készült vállrészek és háta alsó rész
- Két cipzáras oldalzseb
- Loxy® fényvisszaverő részek, YKK cipzárak
- Hüvelykujj hurokkal ellátott belső kézelő
- Szűk szabás
34% nejlon, 60% poliészter, 6% Spandex – 260 g/m². Kontrasztos szövet: 89% nejlon, 11% Spandex – 210 g/m².
Fehéríteni tilos
Szárítógépben szárítható
Alacsony hőfokon vasalható
Vegytisztítással nem tisztítható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!