Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Perforált lemezcsík, 2,0 mm
Fa-fa kötésekhez, amelyek húzó- és nyomóerőnek vannak kitéve, pl. faváz csatlakozások, merevítések, merevítőrúd csatlakozások
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Húzószilárdság, Rm ≥ 295 N/mm²
- Szakadási nyúlás, A80 ≥ 22%
- Mindkét oldalon tűzihorganyzott 2 mm vastag fémlemez (DX51D + Z275 [kb. 20 µm]) az EN 10346:2009 szabvány szerint
- Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
- Kötésenként 2 perforált lemezt és azonos szélességű fűrészárut kell használni
- Egyoldalas kötéseknél tűrést kell alkalmazni az excentricitás miatt
- Az EC5 szerint ügyelni kell a szögek szélei közti hézagokra
- A szegeket a központosan ható erő tengelyéhez képest szimmetrikusan kell elhelyezni
CE jelölés az EN 14545:2009-02 szabvány szerint
Megfelelő kötőelemek:
- Fésűszeg/horgonyszeg az EN 14592 szerint: 4,0 x XX mm
- ASSY gerendasaru-csavar az ETA 11/0190 szerint: 5,0 x XX mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!