A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Perforált hajlított tartó
A perforált hajlított tartó ideálisan használható egyszerű, egymást keresztező fa-fa kötésekhez. Teherviselő kötésekhez, kis terheléshez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Mindkét oldalon tűzihorganyzott fémlemez (DX51D + Z275 [kb. 20 µm]) az EN 10327:2004 szabvány szerint
- Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
ETA-09/216
ETA-09/216
A műszaki tartalom változhat!
Teherviselő fa-fa kötésekhez, kisebb szerkezetekben, kis terheléshez.
Megfelelő kötőelemek:
Fésűszeg/horgonyszeg az EN 14592 szerint: 4,0x40 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!