Összetétel:
Poliakrilsav alapú vizes polimer diszperziók keveréke, amely töltőanyagot, nedvesítő anyagot és konzerválószert tartalmaz.
Felhasználás előtt próbaragasztást kell végezni. A ragasztót a maradványok – lakkok, festékek, stb. – eltávolítása után használjuk. A ragasztandó felületek, és a kinti hőmérséklet ne legyen kevesebb, mint +15°C. Az esetleg szükséges javításokat 45 percen belül végezzük el. Esőben ne használja. A ragasztóval frissen szennyeződött felületek, munkaeszközök vízzel tisztíthatók.
A ragasztóanyag alkalmas ablakpárkányok kő, bádoglemez, műanyag vagy műkő vakolathoz, fához, vagy betonhoz történő ragasztására.
Használat előtt a ragasztót keverje fel. A ragasztót előzetesen portalanított, száraz, zsírmentes, repedésmentes, megfelelő szilárdságú felületre, fogazott glettvassal (1,5 mm fogmélység, 2 mm fogtávolság) kell felhordani. Durva, erősen hullámos hátoldalú és habalátétes szőnyegpadlóknál használjon mélyebb fogazatú (2 mm) glettvasat.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!