Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Padlóra csavarozható foglalat
Kétrészes horgonycsavar, padlóra csavarozható foglalat oszlopok állítható magasságú rögzítéséhez. Ideális nem teherviselő másodlagos szerkezetekhez beltéren és kültéren.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- > 80 mm
- Anyaga: acél
- Felület: Tűzihorganyzott
- Felhasználási osztály: alkalmazás az 1., 2. és 3. felhasználási osztályban
A csavar átmérője max. 1 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
Oszloptartó konzol kötőelem könnyű, nem teherviselő másodlagos szerkezetekhez (pl. dróthálós kerítéshez) kültéren
Megfelelő kötőelemek:
- Facsavar vagy ASSY 3.0 Combi, D = 10 mm
- Javasolt tiplik (M10) betonba rögzítéshez: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!