Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csavarhúzó, PZ, rövid kerek szárral
Rövid, matt krómozott szár és kétkomponensű nyél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rövid, praktikus és robusztus
- A rendkívül rövid szárnak köszönhetően ideális a nehezen elérhető és szűk helyekhez
- Robusztus hengeres szár, amely a matt krómozásnak köszönhetően véd a korrózióval szemben
- A száron található Würth színkód segítségével a megfelelő méret gyorsan azonosítható
- Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében
- A hegy felülete a PZ csavarhúzókra vonatkozó ISO 8764-PZ szabvány szerint készült
- Megfelel a DIN 5262 szabvány előírásainak
Kézzel fogható hatékonyság
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően
- A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után
- Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott szár szimbólumnak és méretnek köszönhetően
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!