Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
PZ lézervágott hegyű csavarhúzó hatszögű szárral
Matt krómozott szár lézervágott heggyel, hatlapú támasz és 2 komponensű nyél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A hegy jelenti a különbséget
- Rendkívül szilárd, biztonságos illeszkedés a csavarfejben a lézervágott, éles szélű felületszerkezettel kialakított szárhegynek köszönhetően
- A szárhegy lézervágott felületszerkezetének köszönhetően kevésbé csúszik meg, ezért kevesebb kárt tesz a csavarokban
- Rendkívül robusztus, matt krómozott hatszögletű szár
- A száron található Würth színkód segítségével a megfelelő méret gyorsan azonosítható
- Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében
- A hegy felülete a PZ csavarhúzókra vonatkozó DIN 5260-PZ és ISO 8764-PZ szabványok szerint készült
- Nagyobb nyomaték a hatékony 2K nyélnek, a lézervágott szárhegynek és a villáskulcsokhoz való hatlapú támasznak köszönhetően
Több, mint két komponens
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően
- A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után
- Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott szár szimbólumnak és méretnek köszönhetően
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!