Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
PUR enyv adagolórendszerben, átlátszó
Nedvességálló ablakok strukturális gyártásához, ajtókeretek és kazetták ragasztásához, lépcsőkhöz, korlátokhoz stb. Nagyobb nedvességtartalmú fához is rendkívül ideális
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rendkívül vízálló
A DIN EN 204 előírásai szerint tesztelt D4 minőség. Az Institut für Fenstertechnik e.V. (Ablaktechnikai Német Intézet, Rosenheim) bevizsgálásával
Nagyfokú hőállóság
Nagy szilárdságú kültéri ragasztott kötésekhez
Speciális adagolókupak
A lecsavarható kupak tiszta munkát tesz lehetővé anélkül, hogy a fúvóka eltömődne, és a kupak gyorsan visszazárható
Univerzális használatra
Nedvességálló ablakok strukturális gyártásához, ajtókeretek és kazetták ragasztásához, lépcsőkhöz, korlátokhoz stb. Nagyobb nedvességtartalmú fához is rendkívül ideális
Habzás
A habzás révén a ragasztóanyag egyszerűen áthidalja a hézagokat
Nem áll fenn az elszíneződés kockázata
A nagyarányú csersavat tartalmazó fák esetében sem kell elszíneződéstől tartania
Végezzen előzetes vizsgálatokat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a megfelelő tapadási tulajdonságok elérhetők az adott kialakítás és fa típus esetében. A kőrisfa esetében javasolt a felületeket Adhesion Plus műanyag/fa/kő felülettisztítóval (cikksz. 089010062) előkezelni. Az olajtartalmú faanyagokat megmunkálás után azonnal össze kell ragasztani, mert ezzel minimálisra csökkenthető annak veszélye, hogy egy elválasztó réteg alakuljon ki rajtuk.
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Minden típusú faanyag ragasztásához, különösen kültéren. Megfelel a D4-es igénybevételi csoportnak a DIN/EN 204 szerint. Hő- és vízálló faszerkezetekhez, valamint fa és szerkezeti fatermékek egymáshoz, illetve fémekhez, gumihoz, betonhoz és különböző műanyagokhoz való ragasztásához.
Jellemző alkalmazási területek:
- Ablak- és ajtóragasztás; – hajóépítés
- Belső és külső építési munkák
- Létra és kerti bútorok ragasztása (fából készült)
- Poliuretánból vagy poliészterből készült szendvicspanelek ragasztása
- Keményhab furnérral vagy kemény műanyag lemezzel (Duropal stb.)
- Bejárati ajtókeretek és kazetták ragasztása
- Lépcsők és korlátok, kapaszkodók
- Keret ragasztása
- Balkon korlátok
- Kerti bútorok és kerítések
- Szerelvényillesztések, felületillesztések, lemezillesztések és blokk ragasztása
- MDF-lapok illesztésének ragasztása
- Szélek állandó bevonása furnérral és tömör fa lemezekkel
- Puhafa, keményfa és egzotikus faanyagok, valamint farost lemezek
- Ásványi anyagú építőelemek, kerámiaanyagok, betonanyagok és keményhabok ragasztása
Vigye fel a PUR enyvet közvetlenül a palackból vagy egy simítólapáttal por- és zsírmentes felületeken az egyik oldalra, porózus anyagokon pedig mindkét oldalra. A két anyag közül az egyiknek
nedvszívónak kell lennie. A friss ragasztócseppeket PU tisztítóval távolítsa el. A régebbi ragasztóanyag-maradványokat csak mechanikusan lehet eltávolítani. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!