Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
PU Pneumatikatömlő készlet

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

PU Pneumatikatömlő készlet

Egyenes, csatlakozókkal
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
Nagyobb munka komfort és szélesebb felhasználási terület


Sűrített levegős tömlő poliuretánból (PU) készítve, ezáltal könnyebb, rugalmasabb és kevésbé csomósodó, mint a PVC tömlő.



Nincs nyomásesés, maximális szállítási teljesítmény a felhasználóhoz


Sima belső felület, mely lehetővé teszi az akadálymentes, gyors légáramlást.



Költségtakarékos, és akár 10x hosszabb élettartamú, mint a PVC tömlők


Nagy kopásállóság, robusztus szövet bélés, valamint kitűnő ellenállás olajjal benzinnel, szennyeződésekkel és UV-sugárzással szemben. Alkalmazási hőmérséklet tartomány –20 °C-tól +60 °C-ig.



Akár négyszer nagyobb biztonsági tényező a felhasználó számára


Maximális üzemi nyomás 16 bar.

Megjegyzés

Nem alkalmazható festési munkákra. Nem alkalmas különösen nedves környezetben és vízzel való használatra.