PU hántolónyél, 2K
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
PU hántolónyél, 2K
2K hántolónyél optimalizált pengebefogóval 12–20 mm-es pengeszélességű PU hántolópengékhez
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
A penge nem lötyög
- A keskeny belső vezetővel ellátott pengebefogó maximális pontosságot tesz lehetővé a penge bosszantó lötyögésének előfordulása nélkül
- Vastagabb pengékhez is alkalmas, max. 0,8 mm-ig
Kényelmes használat
- Az ergonomikus és csúszásmentes 2K nyél nemcsak kényelmes kezelést kínál, hanem biztosítja az erőfeszítés nélküli működést is
Alkalmazási terület
Maradék ragasztóanyagcsíkok eltávolításához járművek szélvédőjének szegélyéről stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!