Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
PROFI térdvédő párnák
PROFI térdvédő párnák - 1
PROFI térdvédő párnák - 2
PROFI térdvédő párnák - 3
PROFI térdvédő párnák - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

PROFI térdvédő párnák

Univerzális használatra minden térdelve végzett munkához.
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
A DIN EN 14404 előírásai szerint tanúsított



Kopásálló PU felület, abszolút csúszásbiztos



Nagyon kényelmes


  • A párna rövid idő alatt alkalmazkodik a térd formájához

  • Kis súly (kb. 250 g/pár), könnyű és biztonságos


Nem alakul ki nyomás az egyik oldalon, nem vág bele a térd hátsó részébe


A kloroprén szíjak révén univerzálisan állítható, kiváló minőségű tépőzár.



A kis anyagvastagság ellenére maximális csillapítás a 12 mm-es szendvics kivitel révén



Kiváló minőségű anyag


  • 3 mm vastag vízálló kloroprén, hőtartó és megvédi az ízületeket és az izmokat a hidegtől

  • Strapabíró LYCRA® bevonat véd az erős verejtékezéstől és gyorsan szárad. A párnák közvetlenül a bőrre is felerősíthetők

  • A nagy szakítószilárdság melletti rugalmasság érdekében minden varratot elasztikus fonallal varrtak

A LYCRA® az Invista, Wilmington bejegyzett védjegye.