Megfelel a DIN 18540 szabványnak
A német DIN szabványban meghatározottak szerint zárt cellás, korhadásálló, nem nedvszívó polietilént tartalmaz
Megakadályozza a hárompontos tapadást
Csökkenti repedés kockázatát a tömítő és dilatációs hézagoknál
Adagoló doboz
∅ 6–30 mm-es méret, a szalag kényelmesen eltávolítható egy előrelyukasztott doboznyíláson keresztül
Széleskörű felhasználás
Univerzális felhasználás vízvezeték-, beton- és ablakillesztésekhez
Az ∅ 6–30 mm-es tekercselt áruként kapható, az ∅ 40 mm-es és 50 mm-es rúdáruként kapható, mindegyik 1 m hosszúságban
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!