Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ProBase oszloptartó konzol, C típus
Megoldás majdnem minden tartótípushoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nagyon nagy terhelhetőség minden terhelési irányban
- A levehető fejlemeznek és a két rész összekötésére használható 55 mm-es hollandi anyás csavarkötésnek köszönhetően időt takarít meg a szerelés során
- A 8 x 160 mm-es cink-nikkel rendszercsavarokkal ellátott optimalizált derékszögű csavaros szerelvény megakadályozza a fa hasadását
- A magasságállítás teljes terhelés alatt is elvégezhető
- A központosító csúcsnak köszönhetően egyszerűsített és pontos beépítés
CE-jelölés az ETA-15/0540 Európai Műszaki Értékelés előírásainak megfelelően
CE-jelölés az ETA-15/0540 Európai Műszaki Értékelés előírásainak megfelelően
Teherviselő csatlakozás, a tartók és az alapfelület közötti legnagyobb terhelésekhez a faépítményekben
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!