Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Oszloptartó konzol, ProBase, C Top típus
M30 méretű menetes szárra való csavarozáshoz. Megoldás majdnem minden tartótípushoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nagyon nagy terhelhetőség minden terhelési irányban
- A 8 x 160 mm-es cink-nikkel rendszercsavarokkal ellátott optimalizált derékszögű csavaros szerelvény megakadályozza a fa hasadását
- A magasságállítás teljes terhelés alatt is elvégezhető
- A központosító csúcsnak köszönhetően egyszerűsített és pontos beépítés
CE-jelölés az ETA-15/0540 Európai Műszaki Értékelés előírásainak megfelelően
Az M30 méretű menetes szárnak Reh = 235 MPa minimális jellemző folyáshatárral, valamint Rm = 360 MPa minimális jellemző szakítószilárdsággal kell rendelkeznie.
CE-jelölés az ETA-15/0540 Európai Műszaki Értékelés előírásainak megfelelően
Teherviselő csatlakozás, a tartók és az alapfelület közötti legnagyobb terhelésekhez a faépítményekben
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!