A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
D-U/TZN oszloptartó konzol
Egyszerű oszloptartó konzol horgonycsavarokkal és rögzített villaszélességgel. Ideális nem teherviselő másodlagos szerkezetekhez kültéren.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Lecsavarozható
- Hordozóanyag: Acél
- Felület: Teljes mértékben tűzihorganyzott
- Alkalmazás az 1., 2. és 3. felhasználási osztályban
A csavar átmérője max. 1 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
A műszaki tartalom változhat!
Oszloptartó konzol kötőelem könnyű, nem teherviselő másodlagos szerkezetekhez (pl. dróthálós kerítéshez) kültéren.
Megfelelő kötőelemek:
- SB szerelvény, M10
- ASSY 3.0 Combi, D = 10 mm
Javasolt dübelek (M10) betonba rögzítéshez: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!