Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
D-S-H/TZN oszloptartó konzol
Állítható magasságú masszív oszloptartó rögzítő csavarokkal és késes tartóval. Magas esztétikai követelményeknek megfelelő közepesen nehéz és nehéz kültéri szerkezetekhez ideális.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Állítható magasságú oszloptartó tiplivel és rejtett késes tartóval különösen magas esztétikai követelményekhez.
- Magasság állítási tartomány 110–160 mm (szerelt állapotban is)
- Hosszú élettartam a kiegészítő tűzihorganyzásnak köszönhetően
- Konzol anyaga: acél
- Felület: teljes mértékben tűzihorganyzott
- Felhasználási osztály: alkalmazás az 1., 2. és 3. felhasználási osztályban
A horgonycsavar átmérője max. 1 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
Az alkalmazandó dübelengedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani.
Magas esztétikai követelményeknek megfelelő oszloptartó az időjárás viszontagságainak kitett kültéri faszerkezetekhez
Az oszloptartót 4 db 8 mm átmérőjű illesztőcsappal kell az oszlop aljához kapcsolni, és a padlózathoz kell rögzíteni.
Megfelelő kötőelemek:
- Tiplis csap d = 8 mm
- Javasolt tiplik (M12) betonba rögzítéshez: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!