Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
D-G-H/TZN oszloptartó konzol
Állítható magasságú masszív oszloptartó rögzítő csavarokkal és állítható villaszélességgel. Ideális nagy teherbírást igénylő szerkezetekhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Állítható magasságú és szélességű
- Robusztus kivitel a nagy terhelhetőséghez
- Tartókonzol anyaga: Acél, S 235 JR az EN 10025:2004 szerint
- Felület: Teljes mértékben tűzihorganyzott a DIN EN 1461 szerint, bevonat vastagsága 55 µm
- Felhasználási osztály: Használható az 1., 2. és 3. felhasználási osztályhoz.
A csavarok átmérője max. 1 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
Az alkalmazandó dübel engedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani.
Európai műszaki engedély ETA-13/1063
Oszloptartó kötőelem beltéri és kültéri faszerkezetekhez, nagy teherbírással és külön igénnyel a szélességi és magassági állításra, szerelt állapotban.
Az oszlop az oszloptartóhoz kapcsolódik és 4 db ASSY 3.0 kombinált csavarral kell rögzíteni a padlózathoz (d = 8 mm és 1 db M12 csavar).
Megfelelő kötőelemek:
- ASSY 3.0 kombinált csavar, d = 8 mm
- M12 csavar
Javasolt tiplik (M12) betonba rögzítéshez:
W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!