Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
D-F-H/R3R oszloptartó konzol
Állítható magasságú masszív oszloptartó rögzítő csavarokkal és tartólappal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Rendkívül magas esztétikai követelményeknek megfelelő nehéz sötét faszerkezetekhez ideális, száraz területeken.
- Rejtett oszloptartó konzol tartólemez csatlakozással és az alap menetét fedő hüvellyel rendkívül magas esztétikai követelményekhez
- Kiváló minőségű, sötét cink-vas bevonat öregedéssel és időjárás hatásaival szembeni nagy ellenállással
- Az ETA 13/0029 előírásait be kell tartani.
- A csavar átmérője max. 1 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
- Az alkalmazandó dübelengedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani.
Elérhető munkadokumentáció:
A terhelhetőségi táblázatok és részletes beszerelési utasítások a www.wuerth.de/holzverbinder szolgáltatás oldalon találhatók.
Európai műszaki engedély ETA13/0026
Rendkívül magas esztétikai követelményeknek megfelelő oszloptartó beltéri faszerkezetekhez
Az oszloptartó alulról rögzül az oszlop talpához, a talajhoz pedig 12 x 120 mm méretű ASSY plus VG, süllyesztett fejű önmetsző, tövigmenetes imbuszcsavar rögzíti süllyesztett alátétekkel.
Megfelelő kötőelemek:
- 12 x 120 mm méretű ASSY plus VG, süllyesztett fejű önmetsző imbuszcsavar süllyesztett alátéttel
- Javasolt tiplik (M12) betonba rögzítéshez: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!