Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
D-D/TZN oszloptartó konzol
Masszív oszloptartó konzol horgonycsavarokkal és dübeles rögzítéssel. Ideális nagy esztétikai követelményeket igénylő és jobb favédelemmel rendelkező, nagy igénybevételre méretezett szerkezetekhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Oszlopcsatlakozás d = 24 mm-es kampósszeggel és rögzített befogólemezzel a rejtett csatlakozáshoz
- 150 mm-es rögzített magassággal rögzíthető
- Masszív, 48 mm vastag nyomócső és nagy alaplemez
- Hosszú élettartam, köszönhetően az utólagos termikus tűzihorganyzásnak
- Hordozóanyag: Acél
- Felület: Teljes mértékben tűzihorganyzott
A csavar/illesztőcsap átmérője max. 1 mm-rel lehet kisebb, mint a furat átmérője.
Az alkalmazandó dübelengedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani.
Oszloptartó konzolok rögzítéséhez nagy teherbírást igénylő faszerkezetekhez.
Az oszloptartó konzolt az oszlop aljához kell csavarozni, és a padlózathoz kell rögzíteni. Az oszloptartó konzol rögzítéséhez egy d = 24 mm x 130 mm méretű furatot kell fúrni a homlokoldalba.
Megfelelő kötőelemek:
- Illesztőcsap: d = 10 mm
- ASSY 3.0 Combi, d = 10 mm
- Javasolt tiplik (M12) betonba rögzítéshez: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!