Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
D-D-H/R3R oszloptartó konzol
Állítható magasságú masszív oszloptartó rögzítő csavarokkal és csapos tartóval. Rendkívül magas esztétikai követelményeknek megfelelő közepesen nehéz sötét faszerkezetekhez ideális, száraz területeken.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Állítható magasságú oszloptartó (min. 130 x 130 mm) rejtett csapos tartóval és az alap menetét fedő hüvellyel rendkívül magas esztétikai követelményekhez
- Magasság állítási tartomány 135 mm–200 mm (szerelt állapotban is)
- A menetet hüvely fedi az elegáns megjelenés érdekében
- Kiváló minőségű, sötét cink-vas bevonat öregedéssel és időjárással szembeni nagy ellenállással
- Konzol anyaga: S 235 JR acél az EN 10025-2:2005-04 szerint
- Alapanyaga: S195T acél az EN 10255:2007 szerint
- Felület: kiváló minőségű cink-vas bevonat (R3R); bevonat vastagság 8 µm
- Felhasználási osztály: alkalmazás az 1. és 2. felhasználási osztályban
Az ETA 13/0029 specifikációkat figyelembe kell venni.
A csavar átmérője max. 1 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
Az alkalmazandó dübel engedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani.
Elérhető munkadokumentáció:
A terhelés táblázatok és részletes feldolgozási utasítások a www.wuerth.de/holzverbinder szolgáltatás oldalon találhatók.
Európai műszaki engedély ETA13/0026
Rendkívül magas esztétikai követelményeknek megfelelő oszloptartó beltéri faszerkezetekhez
Az oszloptartó (min. 130 x 130 mm) alulról rögzül az oszlop talpához, a talajhoz pedig 4 db 12 x 120 mm méretű ASSY plus VG, süllyesztett fejű önmetsző imbuszcsavar rögzíti süllyesztett alátétekkel és 1 illesztőcsappal, vagy 1 db 10 mm átmérőjű SB szerelvénykészlet.
Megfelelő kötőelemek:
- 12 x 120 mm méretű ASSY plus VG, süllyesztett fejű önmetsző imbuszcsavar süllyesztett alátéttel
- Illesztőcsap, d = 10 x 80 mm vagy SB M10 szerelvények
Javasolt tiplik (M12) betonba rögzítéshez: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!