Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
BP-S/TZN oszloptartó konzol
Betonba ágyazható egy darabból álló oszloptartó késes (T alakú) tartóval és 300 mm hosszú cső alakú illesztőcsappal, nyomólappal, nagyobb ütés elleni védelmet igénylő, közepes terhelésű szerkezetekhez, például kocsibeállókhoz, erkélyoszlopokhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Rejtett oszlopcsatlakozás késes belső rögzítéssel
- Nagy teherbírás a nagyméretű, 60x60x4 mm-es nyomólap révén
- Nagymértékben változtatható magasságkiegyenlítés és hosszú szabad teherhordó hossz a 3,25 mm vastag és 300x42 mm hosszú cső alakú kampósszegnek és nyomólapnak köszönhetően
- Hosszú élettartam, köszönhetően az utólagos termikus tűzihorganyzásnak
- Kés anyaga: S 235 JR acél az EN 10025:2004 szerint
- Felület: Teljes mértékben termikusan tűzihorganyzott, rétegvastagság kb. 55 µm a DIN EN 1461 szerint
A csavar/illesztőcsap átmérője max. 1 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
Oszloptartó közepes terhelésű és a nagyobb ütés elleni védelmet igénylő szerkezetekhez.
A rögzítéshez közvetlenül a betonba kell beágyazni, vagy karmantyús alapozást kell használni.
Megfelelő kötőelemek:
Illesztőcsap/csap/SB készletek: d = 8 mm/M8.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!