Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Oszloptartó, BP-H/TZN
Extra masszív egyrészes oszloptartó rögzített H alakú rögzítéssel. Betonba ágyazásra. Ideális nagy igénybevételre méretezett szerkezetekhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Magas szintű korrózióvédelem és acél kötés a kerület mentén 5 mm-es hegesztett varrattal
- Robusztus kivitel, 6 mm vastag
- Anyaga: S 235 JR acél az EN 10025:2004 szerint
- Felület: teljes mértékben tűzihorganyzott, bevonat vastagsága kb. 55 µm a DIN EN 1461 szerint
- Felhasználási osztály: alkalmazás az 1., 2. és 3. felhasználási osztályban
A tipli/csavarok átmérője max. 1 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
Az oszloptartók rögzülését a tartóanyagban vagy talajban külön-külön kell ellenőrizni.
Európai műszaki engedély ETA-13/1063
Nehéz fémszerkezetek, például kerítésoszlopok, pergolák, kocsibejárók stb. rögzítéséhez.
A rögzítéshez közvetlenül a betonba kell beágyazni, vagy karmantyús alapozást kell használni
Javasolt beágyazási mélység betonba: kb. 250 mm
Megfelelő kötőelemek:
Csavarok: d = M10 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!