Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
BP-D-H/TZN oszloptartó konzol
Állítható magasságú, rendkívül masszív oszloptartó konzol késes tartóval. Betonba ágyazásra. Csapos rögzítés.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Ideális nagy esztétikai követelményeket igénylő és/vagy nagy aláfogási magasságú nehéz szerkezetekhez, a jobb favédelem érdekében
- A magasság a telepítés során állítható
- Extra hosszú, masszív, 48 mm-es cső alakú kampósszeggel (alapmagasság 400 mm) és nagy nyomólappal
- Rejtett oszlopcsatlakozás tüskés belső rögzítéssel
- Betonba illesztésre
- Hosszú élettartam, köszönhetően az utólagos termikus tűzihorganyzásnak
- Anyaga: Acél
- Felület: Teljes mértékben tűzihorganyzott
A tipli átmérője max. 1 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
Az oszloptartók rögzülését a tartóanyagban vagy talajban külön-külön kell ellenőrizni.
Nehéz faszerkezetek és oszlopok rögzítéséhez nagyobb aláfogási magassággal.
A rögzítéshez közvetlenül a betonba kell beágyazni, vagy karmantyús alapozást kell használni.
Megfelelő kötőelemek:
Illesztőcsapok: d = 10 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!