Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Oszloptartó konzol, BD-H/TZN
Betonba ágyazható egy darabból álló oszloptartó csapos rögzítéssel és 250 vagy 400 mm hosszú bordázott illesztőcsappal. Ideális a magasabb esztétikai követelményeket igénylő könnyű szerkezetekhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Rejtett belső kampósszeg csatlakozó
- A hosszú, bordás kampósszeg segítségével változtatható magasságkiegyenlítéssel betonba ágyazható
- Jobb védelem faépítmények számára
- Kampósszeg anyaga: Acél, d = 24 mm
- Bordázott anyagú kampósszeg: Betonacél, d = 20 mm
- Felület: Teljes mértékben tűzihorganyzott
A tipli/csavarok átmérője max. 1 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
Oszloptartó könnyű szerkezetekhez és magasabb árnyékolási követelményekhez, például kocsibeállókhoz vagy kerti szerkezetekhez.
A rögzítéshez közvetlenül a betonba kell beágyazni, vagy karmantyús alapozást kell használni.
Javasolt beágyazási mélység betonba: kb. 200/350 mm
Megfelelő kötőelemek:
- ASSY 3.0 Combi: D = 10 mm
- Illesztőcsap: d = 10 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!