A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Orrfűrészlap, építkezésekhez, háromcsillagos Téglához/gázbetonhoz
Könnyű építőanyagok, például tégla, gázbeton és cementanyagok vágásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nagyon durva fogosztás a gyors vágási eredmények érdekében
- Széles test és vastag falvastagság a nagy stabilitásért
- Vágásmélység korlátozás a kevesebb kiszakadás és a biztonságos munka érdekében (anti-ütközési hatás).
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
Tégla statika
- Nyomószilárdság: A nyomószilárdság a N/mm² mértékegységgel jellemzett törési határ, alapja a teljes teherhordó felület (nyomás alatt lévő terület, beleértve a perforáció keresztmetszetét). A téglákat a DIN 105 szerinti beton nyomószilárdsági osztályokba sorolják be, mely a nyomószilárdsági vizsgálat során feljegyzett, a törésig tartó teherbíró képességén alapszik.
- Szilárdsági osztályok: A téglákra vonatkozó szilárdsági osztályokat a DIN 105 szabvány határozza meg. Az osztályozás 2-28 közötti szintekre oszlik. A nagy szilárdságú téglának és a klinkertéglának lehetnek számottevően nagyobb szilárdsági értékei is. A hőálló Poroton téglák teljesítik a 6-12 szilárdsági osztály kritériumait. A tégla beton nyomószilárdsági osztálya önmagában nem ad információt a falazat teherbíró képességéről, hanem inkább a falazat és a vele együtt használt habarcs nyomószilárdságáról ad egy értéket.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!