Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Orrfűrészlap, fémhez, háromcsillagos Szellőző- és légkondicionáló csatornákhoz
A problémamegoldó a szellőző- és légkondicionáló csatornák szerelői számára. Lehetővé teszi a szakaszok szupergyors és egyszerű levágását további szerszámok, például lemezolló használata nélkül
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Rendkívül gyors és könnyű hornyolás vékony anyagokban
- Speciális fűrészlapcsúcs és fűrészlapalak
- Nagyon keskeny íves vágások és függőleges vágások
- További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
- Acél orrfűrészlapokhoz biztosítson hűtést, csökkentse a löketszámot, és kapcsolja ki a rezgést.
- A hűtés meghosszabbítja az orrfűrészlapok élettartamát.
- Ha lehetséges, rögzítse a megmunkálandó anyagot, hogy elkerülje a rezgéseket.
Ideális 0,6–1,5 mm anyagvastagságú vékony fémlemezek vágásához és 0,8 mm anyagvastagságig szellőzőcsatornákhoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!