Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
EFS 1100-E COMPACT orrfűrész
Kompakt és nagy teljesítményű, 1100 W-os motorral és 28 mm-es fűrészlaplökethosszal rendelkezik a hatékony és nagy vágási teljesítményért
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Alacsony tömeg a könnyű kezelhetőségért
- Alacsony zajkibocsátás
- Egyenletes futás
- Pontos kezelés a puha markolatnak köszönhetően. Az ergonomikus forma biztosítja, hogy a szerszám kényelmesen használható legyen
- 180°-ban elforgatható fűrészlap
- A sebességváltó por és fröccsenő víz ellen védett
- Erőfeszítés nélkül rögzíthető fűrészlapok
- Egykezes kar a fűrészlap egyszerű cseréjéhez
- Könnyed és kényelmes munkavégzés
- Reteszelés folyamatos üzemben
- Az újraindulás-gátló megakadályozza a véletlen bekapcsolást áramkimaradás után
Bontási és szétszerelési munka.
Ideális fa, fém, műanyag vagy hasonló anyagok, például keménygumi, üvegszál stb. fűrészeléséhez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!