Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
KINVARO D-M
Kinvaro D-M lefelé nyíló ajtókhoz kábelcsillapító rendszerrel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Praktikus
A Kinvaro D-M akár vízszintesen, akár függőlegesen, balra vagy jobbra, a szekrény mindkét oldalára felszerelhető, és helytakarékossági okokból akár 90 fokkal el is fordítható. Ez azt jelenti, hogy a változtatható felnyíló rendszer már 110 mm-es mélységű szekrényeken is használható.
Nyitási kényelem
A beépített kettős csillapító rendszernek köszönhetően az ajtó nyitása és zárása az utolsó néhány centiméteren nagyon egyenletes.
Tökéletes kombináció
A Tiomos felnyíló ajtóhoz való zsanérral ellátott Kinvaro D-M biztosítja, hogy a nyitott ajtó az alaplaphoz igazodjon, így garantálva a normál esztétikus megjelenést.
Esztétika
Kétféle – fehér és fekete – kivitelben, amelyek jól illeszkednek a legelegánsabb bútorokhoz is.
Jellemző tulajdonságok
- A csillapító erősségének beállítási lehetősége
- Állítható nyitási szög (kábelhossz)
- Ajtómagasság 200–480 mm
- Bal és jobb oldalon is használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!