Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Olajkötő granulátum
Vízlepergető anyag az olajos anyagok egyszerű feltörléséhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kiemelkedően magas nedvszívó képesség
- 1 liter olajmegkötő granulátum könnyedén megköt 0,6 liter olajat
- Minden olajtartalmú anyag abszorbeálódik
- Az abszorbeált anyagok 100%-ban megkötött állapotban maradnak, és nem szabadulnak fel újra
Nem nyeli el a vizet, ezért vízben is használható
Lobbanáspont: 300 °C
Korlátlan ideig tárolható
Használat után az olajmegkötő mérgező hulladék, és ennek megfelelően kell kidobni egy erre a célra szánt helyre. Hidrogén-fluoridhoz (fluorsav) nem alkalmazható.
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Olajmegkötő-anyag granulált formában olajfoltok és egyéb vegyi anyagok eltávolítására, műhelypadlókról, munkaasztalokról stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!