Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
E 6,3 ötágú csillag bit (1/4 colos) rövid kivitel furattal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gyors, biztonságos és kevésbé megerőltető csavarozás
- A bit ötágú csillag alakja optimalizálja az erőátvitelt az ötágú belső kulcsnyílású csavarok csappal történő csavarozásakor
- A bit pontos központosítása és a bit maximális érintkezési felülete a csavarhajtásban megkönnyíti a helyes csavarozást, még számos csavarozási művelet során is
Egyetlen bit a kéziszerszámokhoz és az elektromos szerszámokhoz
- Az 1/4 colos hatszögletű behajtó illeszkedik a legtöbb szabványos foglalatba tokmányos csavarhúzók, elektromos csavarhúzók és akkus csavarhúzók esetén
- A behajtóban lévő hornyok biztosítják, hogy a bit biztonságosan álljon a szerszámban
Robusztus csavarbit
- A csavarhúzóbetét anyaga jelentősen átlagon felüli élettartamot biztosít
20 H a MERCEDES-BENZ Atego és Actros, valamint a MAZDA 3 1,4 és 1,6 l-es típusok bedugható szivattyú csavarjainak működtetésére - csavarkötés a VW vezérlőegységén és légáramlás-érzékelőjén
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!