Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
45°-os összekötő idom Nehezen hozzáférhető kenési és elosztási pontokhoz
A nehezen elérhető kenési és elosztási pontokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Alacsony viszkozitású zsírral működő központi kenőberendezéseken:
A 4 mm-es átmérőjű vezetékek kúpos gyűrűvel és M8x1 méretű hollandi anyával csatlakoznak az összekötő idomokhoz.
Központi kenőberendezéseken:
A 6 mm-es átmérőjű vezetékek kettős kúpos gyűrűvel és M10x1 méretű hollandi anyával csatlakoznak az összekötő idomokhoz.
Vezeték és kenési pont, vagy elosztási pont csatlakoztatásához, ha a beilleszthető vagy a vágógyűrűs szerelvény nem csavarozható be közvetlenül.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!