Összekötők és csapok fúrásához
- A kézifúró segítségével könnyen használható
- Precíziós fúrás a HM fúrófejekkel
Összekötő-fúrósablon:
- A fúrási mélység 12 és 17 mm között állítható
- Állítható rögzítőelemek a munkadarabon történő gyors pozicionálás érdekében (8–11,5 mm)
- Rögzített oldalsó ütközők (37 mm) is használhatók
- Rögzítőeszköz a fúrósablon rögzítéséhez
- Belső kulcsnyílású kihajtás (a csomag tartalmazza)
- Fúrófej átmérője: 1 db HM 20 mm, 1 db HM 10 mm
- Anyaga: Alumínium présöntvény
Csapfúrósablon:
- 5 mm-es furatokhoz
- Edzett vezetőperselyek
- Rögzítőkapocs (37 mm) a munkadarabon történő gyors pozicionálás érdekében
- Furatok 32 mm-es távolságban
- 16 mm és 19 mm anyagvastagsághoz
- Anyag: műanyag
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!