Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
DIN 7428 C 8,0 adapter (5/16 col)
Praktikus adapter sokféle szerszámhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nem megfelelő befogó? Próbálja ki ezt az adaptert!
- Az adapter illeszkedik az összes szabványos hatszög csatlakozáshoz, és összeköti azokat a szerszám belső négyszöghajtásával
- A rövid kialakítás biztosítja a stabil és csavarodásmentes erőátvitelt
- Lehetővé teszi a dugókulcsok használatát a hagyományos fúrótokmányú gépeken
- A behajtó megkülönböztető hornya biztonságosan köti össze az adaptert a foglalattal
Tartós adapter
- A felhasznált ötvözet, valamint a kialakítás hosszú élettartamot biztosít az adapternek
- A speciális kialakítás révén a rozsda és a szennyeződés csekély hatással van a csap funkciójára
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!